Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh ECO Star NIT, Gr. 6, 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20465346
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20465346
EAN/GTIN:
     4251436305047
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
  • Sehr gute Griffsicherheit
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Flüssigkeitsabweisend
  • Gutes Handling bei nassen, fettigen oder öligen Teilen
  • Effizientes Arbeiten durch Touchscreenfähigkeit
  • Ressourcenschonung durch recycelte PET-Flaschen
Einsatzbereich

Feinmechanik, Anlagen- & Apparatebau, Verpackung & Logistik

Material

Träger: 50 % Polyester/Elastan & 50 % RPET (recyceltes PET-Flaschen)
Handinnenfläche aus Nitrilschaumbeschichtung

Farbe

Grau / Schwarz

EN 388 - 3.1.2.1.X
PSA Kategorie II

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.