Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Diptex 315, Gr. 10, 5 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20465400
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20465400
EAN/GTIN:
     4251436302664
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Für kontinuierlich warme und trockene Hände

  • Sehr gute Griffsicherheit bei öligen und nassen Teilen
  • Sehr hohe Abriebfestigkeit
  • Komplett getaucht
  • Flüssigkeitsdicht
  • Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C
Material

Träger: Acryl / Polyester
Beschichtung: Komplette Tauchung aus
Spezialschaum und zweite ¾ Gripp-Tauchung

Farbe

Blau / Schwarz

Norm

EN 388 – 3.2.4.2.X.
EN 511 – X.2.X.
PSA Kategorie II

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Inhalt:
5 Paar
Material:
Acryl/Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20465401
ab € 26,85*
Ähnlich
WERO
20465398
ab € 26,87*
Ähnlich
WERO
20465399
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.