Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Diptex 315, Gr. 11, 5 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20465401
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20465401
EAN/GTIN:
     4251436302671
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Für kontinuierlich warme und trockene Hände

  • Sehr gute Griffsicherheit bei öligen und nassen Teilen
  • Sehr hohe Abriebfestigkeit
  • Komplett getaucht
  • Flüssigkeitsdicht
  • Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C
Material

Träger: Acryl / Polyester
Beschichtung: Komplette Tauchung aus
Spezialschaum und zweite ¾ Gripp-Tauchung

Farbe

Blau / Schwarz

Norm

EN 388 – 3.2.4.2.X.
EN 511 – X.2.X.
PSA Kategorie II

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Material:
Acryl/Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20465400
ab € 26,89*
Ähnlich
WERO
20465398
ab € 27,03*
Ähnlich
WERO
20465399
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.