Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Hilfeschrank
>
Artikel
Verbandschrank MaxiTrio 400, Stahlblech, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-205211
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
205211
EAN/GTIN:
4052677991941
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Pulverbeschichtet
Mit Wechseltüranschlag
Empfohlen, wenn Staubschutz erforderlich ist (kleine oder große Füllungen)
Farbe: Weiß (RAL 9016)
Abmessung: 42,5 x 16 x 49 cm
Gewicht: 7,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,6 kg
Inhalt:
1 Stück
Material:
Stahlblech
... >
Erste Hilfe Koffer / Taschen / Schränke
>
Schränke
>
leer
Weitere Suchbegriffe:
Sanitätsschrank
,
Sanitätswandschrank
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
erste-hilfe-schrank wero
,
erste-hilfe-schrank
,
Schrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 148,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Drehknopf für WERO Verbandschränke
WERO
209046
ab € 8,36*
Zubehör
Ersatzschlüssel Serie: 800 für Schloss (REF 209061), 2 Stk
WERO
209062
ab € 5,51*
Zubehör
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Serie: 800 / Schließung 825
WERO
209061
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen