| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-205212 Herst.-Nr.: 205212 EAN/GTIN: 4052677007260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet zur Aufbewahrung von Krankentragen (zweifach faltbar) - Muscheldrehgriff mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 2 Aufhängeösen
- Qualitätsfeinblech 0,8 –1,0 mm
- Pulverbeschichtet
- Normsymbol: Erste-Hilfe-Kreuz
- Mit Zwischenfächern zur Aufbewahrung von z. B.: - Krankentrage WERO 70 KUG, zweifach faltbar (REF 21 00 94) - Rettungstuch (REF 21 00 18) - Wolldecke (REF 21 01 65) - Verbandkasten, Kunststoff, gefüllt DIN 13157-C (REF 20 00 76)
- Geeignet zur Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen oder als Erste-Hilfe-Station
im Betrieb - Maße: B 48 x T 20 x H 112 cm
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
Mit Notschlüsselfach Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Stahlblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank, Schrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |