Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Maxi V2A 400, Edelstahl V2A mit Staubdichtung, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206029
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206029
EAN/GTIN:
     4052677007376
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Edelstahl V4A, leer, B 42,5 x T 16 x H 49 cm. Mit 2 verstellbaren Zwischenböden.
  • Geeignet für kleine oder große Füllungen
  • Mit Wechseltüranschlag
  • Empfohlen für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
6,8 kg
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209046
ab € 8,33*
Zubehör
WERO
209062
ab € 5,44*
Zubehör
WERO
209061
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.