Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer Werotop 350 nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206224
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206224
EAN/GTIN:
     4052677991972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Staub- und spritzwassergeschützt
  • Inkl. Wandhalterung mit 90°- Arretierung (Farbe: weiß)
  • Stabiler, bruchsicherer ABS-Kunststoff
  • Ausgeklügelte Inneneinteilung
Das beinhaltet ein Erste Hilfe Koffer / Verbandkasten nach DIN 13157:2021
  • 1 Heftpflaster DIN 13019 — A 5 × 2,5
  • 12 Wundschnellverband DIN 13019 — E 10 × 6
  • 6 Fingerkuppenverband
  • 6 Fingerverband 120 mm × 20 mm
  • 6 Pflasterstrip 19 mm × 72 mm
  • 12 Pflasterstrip 25 mm × 72 mm
  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151 — K
  • 3 Verbandpäckchen DIN 13151 — M
  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151 — G
  • 1 Verbandtuch DIN 13152 — A
  • 6 Kompresse (100 ± 5) mm × (100 ± 5) mm
  • 2 Augenkompresse
  • 1 Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm²
  • 1 Rettungsdecke
  • 2 Fixierbinde DIN 61634 — FB 6
  • 2 Fixierbinde DIN 61634 — FB 8
  • 2 Dreiecktuch DIN 13168 — D
  • 1 Schere DIN 58279 — B 190
  • 2 Folienbeutel
  • 5 Vliesstoff-Tuch
  • 4 Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 4 Feuchtücher
  • 2 Gesichtsmasken DIN EN 14683
  • 1 Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 Inhaltsverzeichnis

Produkteigenschaften

Maße: 33 x 12 x 22,5 cm
Gewicht: 2,5 kg

Achtung: Ein Verbandkasten nach DIN 13169 kann durch zwei Verbandkästen nach DIN 13157 ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
2,5 kg
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207025
ab € 15,47*
Zubehör
WERO
207008
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.