Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werotop Erste Hilfe Koffer 350 orange, mit Inneneinteilung, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206256
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206256
EAN/GTIN:
     4052677007529
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
erste-hilfe-koffer leer orange

Werotop® Erste Hilfe Koffer 350 mit Wandhalterung und 90°-Arretierung

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit – optimal für Erste Hilfe Material

  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • Mit Gummidichtung
  • Verstärkte Ecken
  • Bruchsichere Abdeckplatten
  • Robuster Griff
  • Stabile Drehverschlüsse

Produkteigenschaften

  • Gewicht: 1,8 kg
  • Maße: B 33 x T 12 x H 22,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, Erste Hilfe Koffer, Notfallkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206291
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.