Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werotop Erste Hilfe Koffer 450 orange, mit Inneneinteilung, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206257
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206257
EAN/GTIN:
     4052677991989
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
erste-hilfe-koffer leer orange
Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit – optimal für Erste Hilfe Material
  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • Mit Gummidichtung
  • Verstärkte Ecken
  • Bruchsichere Abdeckplatten
  • Robuster Griff
  • Stabile Drehverschlüsse

Produkteigenschaften

  • Gewicht: 3,8 kg
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, Erste Hilfe Koffer, Notfallkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206293
ab € 65,44*
Zubehör
WERO
206296
ab € 71,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.