Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer DIN 13157 in Werotop 350 clear, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206275
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206275
EAN/GTIN:
     4052677007574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der Werotop® clear zeigt, was in ihm steckt

Der Werotop® clear erstrahlt in transparentem Blau und ist damit erfrischend modern. Besonders geeignet für Verwaltungsbereiche, in denen das Erste-Hilfe-Material nicht leuchtend orange untergebracht sein soll.

Darüber hinaus ist Ihr Erste-Hilfe-Material gut und sicher verstaut!

  • Staub- und spritzwassergeschützt
  • Inkl. Wandhalterung mit 90°- Arretierung (Farbe: weiß)
  • Aus stabilem transparentem MABS-Kunststoff
  • Ausgeklügelte Inneneinteilung
Füllung: DIN 13157
Gewicht: 2,5 kg
Maße: 33 cm x 12 cm x 22,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
206528
ab € 126,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.