Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer DIN 14142:2018 (RTW, KTW, Feuerwehr) in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206284
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206284
EAN/GTIN:
     4052677007598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Werotop® Erste Hilfe Koffer mit WERO Basisfüllungen gemäß DIN 14142 für Feuerwehrfahrzeuge
Abmessung: 44,5 x 15 x 32 cm
Gewicht: 5,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 14142
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange wero, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Koffer, DIN 14142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207063
ab € 68,14*
Zubehör
WERO
207017
ab € 82,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.