| |
|
| Artikel-Nr.: 156-206528 Herst.-Nr.: 206528 EAN/GTIN: 4052677008304 |
| | |
|
| | |
| Werotop® Erste Hilfe Koffer mit erweiterten DIN-Füllungen, detektierbar Unsere erweiterten DIN Füllungen mit detektierbaren Pflastern bieten Ihnen ein Plus an Sicherheit. - Bessere Versorgung
- Größere Vielfalt an Erste-Hilfe-Material
- Mehr Einsatzmöglichkeiten
Zusätzlich zur DIN 13157 enthalten: - Werofix® Schnellverband
- Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
- WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband, blau
- Weroplast® AquaFlex Detect Perfect Mix, detektierbar
- Splitterpinzette
- WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
- Werosalin® Wund- und Hautreinigungstuch
- Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster, blau
- Mullkompressen Wero8, 5 x 5 cm
- Zusätzliche WERO Verbandpäckchen
Füllung: DIN 13157 Allround Gewicht: 3,0 kg Maße: 33 cm x 12 cm x 22,5 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Norm: | DIN 13157 | Gewicht: | 3,0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |