Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer DIN 13157 Allround Plus in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206539
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206539
EAN/GTIN:
     4052677008410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Unsere erweiterten DIN Füllungen im Werotop® 450 Koffer bieten Ihnen ein Plus an Sicherheit.
  • Bessere Versorgung
  • Größere Vielfalt an Erste-Hilfe-Material
  • Mehr Einsatzmöglichkeiten
Zusätzlich zur DIN 13157 enthalten:
  • WERO Wund- und Heilsalbe
  • Werofix® Schnellverband
  • Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
  • WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband
  • Weroplast® MasterTex Perfect Mix
  • Splitterpinzette
  • WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstuch
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • Mullkompressen Wero8, steril, 5 x 5 cm
  • Zusätzliche WERO Verbandpäckchen
  • Werolin® Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse
  • WERO Beatmungsmaske
  • Aktivin® DHH, Mittel zur Haut- und Händedesinfektion
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
5,2 kg
Inhalt:
1 Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206535
ab € 42,45*
Zubehör
WERO
206532
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.