Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer DIN 13157 Allround in Werotop 350 clear, detektierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206546
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206546
EAN/GTIN:
     4052677008489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der Werotop® clear - zeigt, was in ihm steckt

Der Werotop® clear im transparenten Blau ist optimal zur Aufbewahrung des Erste Hilfe Materials in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Staub- und spritzwassergeschützt
  • Inkl. Wandhalterung mit 90°- Arretierung (Farbe: weiß)
  • Aus stabilem transparentem MABS-Kunststoff
  • Ausgeklügelte Inneneinteilung
Füllung: DIN 13157 Allround detektierbar
Maße: B 33 cm x T 12 cm x H 22,5 cm
Gewicht: 3,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
3,0 kg
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206529
ab € 132,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.