Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer DIN 13157 in Werotop 350, detektierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206547
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206547
EAN/GTIN:
     4052677008496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der Werotop® clear - zeigt, was in ihm steckt

Der Werotop® clear im transparenten Blau ist optimal zur Aufbewahrung des Erste Hilfe Materials in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Staub- und spritzwassergeschützt
  • Inkl. Wandhalterung mit 90°- Arretierung (Farbe: weiß)
  • Aus stabilem transparentem MABS-Kunststoff
  • Ausgeklügelte Inneneinteilung
Füllung: DIN 13157 detektierbar
Maße: B 33 cm x T 12 cm x H 22,5 cm
Gewicht: 2,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
2,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207053
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.