Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseife RATIO, 1000 ml - Konzentrat gegen leichte Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20742052
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20742052
EAN/GTIN:
     4260543058906
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Milde Schaumseife gegen leichte Verschmutzungen
  • Ergiebiges Konzentrat
  • Reinigt und pflegt
  • Mit hochwertigen Rückfettern
Mild reinigende und pflegende Schaumlotion. Für leichte Verschmutzungen, z. B. im Hotel-, Gaststätten-, Verwaltungs- und Bürobereich. Ergiebiges Konzentrat, daher besonders sparsam. Der Inhalt einer Flasche reicht für ca. 2.500 Anwendungen.
Bis zu 4 x geringerer Verbrauch im Vergleich zu herkömmlicher Flüssigseife.

Anwendung:

Zur Händewaschung eine walnussgroße Menge Schaum unverdünnt in den schmutzigen Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiterwaschen und anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Ein Pumpstoß ohne Wasser ist ausreichend für eine komfortable Händewaschung.

Ingredients (INCI):

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM PEG-4 COCAMIDO MIPA SULFOSUCCINATE, PARFUM, PPG-2 METHYLETHER, BENZYL ALCOHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3 DIOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, CITRIC ACID
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20742517
ab € 12,49*
Zubehör
WERO
20392070
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.