Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Direktspender für Toilettensitzdesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20742065
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20742065
EAN/GTIN:
     4052677056237
Suchbegriffe:
Toilettendesinfektion
Toilettensitzreiniger
toilettendesinfektion wero
toilettendesinfektion

Kunststoff-Direktspender für Toilettensitzdesinfektion

Wandspender mit 450 ml Leerflasche zum Befüllen mit Desinfektionsmittel

  • Kompakt und einfach zu bedienen
  • Aus robustem ABS-Kunststoff
  • Kann geklebt oder verschraubt werden
  • Inklusive Montageset zur Wandbefestigung
  • Mit Spezialschlüssel zum Schutz vor unbefugtem Öffnen
  • Verständliche Bilder auf der Front erläutern die Handhabung
  • Seitliches Sichtfenster zeigt den Füllstand an
  • Eine Füllung der 450 ml Flasche reicht für ca. 1.500 Sprühstöße
Die Leerflasche kann mit jedem handelsüblichen Schnelldesinfektionsmittel befüllt werden. Wir empfehlen zur Befüllung Aktivin® BaktoKill Fläche.

Abmessung: B 106 x H 226 x T 119 mm

Weitere Suchbegriffe: toilettensitzreiniger 450ml, Spender, Direktspender, Toilette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20747932
ab € 10,13*
Zubehör
WERO
20743680
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.