Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Direktspender 500ml für Flüssigseifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20742080
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20742080
EAN/GTIN:
     4052677056268
Suchbegriffe:
Spender
Direktspender

Armhebelspender aus robustem ABS-Kunststoff

  • Optisch ansprechend
  • Wandhalterung mit Montagezubehör
  • Inkl. Tropfschale und Spezialschlüssel
  • Einstellbare Dosiermenge (0,8 ml / 1,2 ml / 1,8 ml)

Zur Dosierung von Lotionen und Flüssigseifenz. B. Aktivin® BeeProtect Lotio, Aktivin® ActiveClean, Aktivin® HappyHands.

Auch geeignet für Desinfektionsmittel, wie z. B.
  • Aktivin® BaktoKill Hände
  • Aktivin® PowerKill Hände
Abmessung: B 120mm x H 310mm x T 205mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20743410
ab € 10,42*
Zubehör
WERO
20743425
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.