Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Direktspender für Waschpasten mit Lösemittel 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20742489
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20742489
EAN/GTIN:
     4054009323376
Suchbegriffe:
Direktspender
  • Mit kurzem Bedienhebel
  • Ohne Verschlussplatte
  • Für hochviskose Flüssigkeiten mit Lösemittel
  • 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 ml/Hub
  • Langlebige Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr
  • Für 1.000 ml Flaschen
  • Farbe: mattsilber

ALU-Direktspender für Handreiniger mit Reibemittel und Lösemittel. Der Spender ist für 1.000 ml Standard-Euroflaschen geeignet und besteht aus eloxiertem Aluminium. Die kräftige 30er Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr und die einstellbare Dosierung (ca. 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 ml/Hub) erleichtern das abpumpen der Waschpasten. Die Pumpen lässt sich durch eine Frontentnahme wechseln. Der Spender und die Pumpe sind spülmaschinengeeignet (60°C) und autoklavierbar (134°C).

Lieferung beinhaltet: HDPE-Leerflasche

Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.