Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin RapidoClean Reinigungstücher in Spenderdose, 75 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     156-20743376
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20743376
EAN/GTIN:
     4052677057951
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
feuchttücher wero
Aktivin RapidoClean Handreinigungstücher 75 Stk Spenderdose, für Hände, Werkzeug und Maschinen
  • Ohne Wasser universell einsetzbar
  • Kein Nachreinigen erforderlich
  • Vliestücher mit 2-fach Struktur
  • Mit hochwertigen Rückfettern
  • Schonend zur Haut
Getränkte Tücher zur kraftvollen Reinigung – die raue Tuchseite dient zur schnellen Entfernung von stark en Verschmutzungen, die glatte Tuchseite nimmt den gelösten Schmutz schnell auf. Kein Nachreinigen erforderlich.
Ideal für hartnäckige Verschmutzungen wie Fett, Öl, Bitumen, Klebstoff- und Bauschaumresten auf Werkzeugoberflächen, Maschinenteilen, Edelstahl und Metallflächen sowie Haut und Händen.

Abmessung: 20 x 36 cm

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
75 Tücher
Weitere Suchbegriffe: feuchtpflegetücher, Reinigung, Handreiniger, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20745150
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.