Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin BruzzelSchutz Mousse UV-Schutzschaum, LSF 50, 125ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     156-20745030
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20745030
EAN/GTIN:
     4052677000186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UV
Schutzschaum
LSF 50

Schaumig leichter Rundum-Schutz gegen UV-A, UV-B und UV-C Strahlung

  • Zieht schnell ein
  • Fettet und klebt nicht
  • Sehr ergiebig
  • Lässt sich einfach auftragen und verteilen
  • Für Haut, Hände und Gesicht

Schnell einziehender Schutz vor natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien sowie vor künstlich erzeugter UV-Strahlung, z. B. beim Elektroschweißen sowie bei Lichtbogen- und Schutzgasschweißarbeiten. Der cremige Schaum ist sehr ergiebig, lässt sich einfach auftragen und gleichmäßig verteilen – ohne zu fetten und zu kleben. Enthält weder Parabene noch Farbstoffe und ist somit für jeden Hauttyp geeignet.

Anwendung:
Dose gut schütteln. Den Schaum großzügig auf die gefährdeten, sauberen sowie trockenen Hautpartien auftragen und sorgfältig einreiben. Wiederholt auftragen, vor allem nach jeder Hautreinigung oder nach stärkerem Schwitzen. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem LSF bieten keinen vollständigen Schutz.

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben.

Ingredients (INCI):
AQUA, DIBUTYL ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, BUTANE, C 12-15 ALKYL BENZOATE, DICAPRYLYL CARBONATE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, DICAPRYLYL ETHER, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, ETHYLHEXYL TRIAZONE, PROPANE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, TRIMETHYLPENTANEDIOL / ADIPIC ACID / GLYCERIN CROSSPOLYMER, GLYCERIN, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, SORBITOL, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, CAPRYLYL GLYCOL, PARFUM, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE

Bei Raumtemperatur aufbewahren

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Farbe:
weiß
Inhalt:
125 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
20444131
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.