Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hautschutz
>
Handschutzlotion
>
Artikel
Aktivin HandHero Hautschutzlotion, 500 ml Spenderflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-20745155
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
20745155
EAN/GTIN:
4052677992498
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Aktivin HandHero Hautschutzlotion 500 ml Spenderflasche, neue Rezeptur, wasserresistente Spezialschutzlotion, universeller Schutz bei wechselnden Arbeitsstoffen
Universell einsetzbar
Schützt vor Hautreizungen
Schnell einziehend – keine Rückstände
Nicht fettend – fester Griff
Unter Handschuhen verwendbar
Sehr sparsam in der Anwendung
Keine Duft- und Farbstoffe
Auch für sensible Haut
Geeignet für Lebensmittelbereich (PUR-Produkt)
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
... >
Lager 156
>
Hautschutz & Hygiene
>
Hautschutz
Weitere Suchbegriffe:
handlotion pumpflasche
,
handlotion
,
handlotion 500ml
,
Hautschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotszeichen: Hautschutzmittel benutzen, ISO 7010, Klebefolie
WERO
20394442
ab € 2,52*
Zubehör
Hinweisschild: "Hautschutz richtig anwenden" in A4 aus Kunststoff
WERO
290115
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen