Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerungsböcke für NAR Talon® II Model 90C, 2 Stk, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-219068
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     219068
EAN/GTIN:
     842209115020
Suchbegriffe:
Ständer
Abmessung: 86,36 cm x 70,49 cm x 12,7 cm
Gewicht: 227 g
Farbe: grün
NSN-Nr.: 6530-01-523-3314
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
227 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.