| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-219137 Herst.-Nr.: 219137 EAN/GTIN: 4052677060272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovatives Rettungsgurtsystem für eine schnelle und einfache Rettung/Evakuierung. Kopf voraus oder Fuß voraus Rettung/Evakuierung möglich. Wichtig - Nicht für Hebe- oder Senkrettung geeignet
- Muss vor und nach jedem Gebrauch einer Sichtprüfung auf Beschädigungen der Nähte und des Gurtbandes unterzogen werden.
Produkteigenschaften Gewicht: 320,35 g Packmaß: 16 cm x 10,41 cm x 5,72 cm Abmessung: B 12,50 cm x H 5,80 cm x L 106,68 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |