Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtract SR Rettungstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-219196
Hersteller:
     TSG
Herst.-Nr.:
     219196
EAN/GTIN:
     4052677059757
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
bergetuch
  • Leicht und kompakt
  • Tragfähigkeit: 300 kg
  • 9 Handgriffe
  • Rettungstuch ist in der Länge anpassbar
  • Kokonform

Abmessung: 270 cm x 110 cm
Gewicht: 1 kg
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,21*
€ 677,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,42*
€ 670,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,22*
€ 617,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.