Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 156
>
Lifesaving products
>
Equipment / Ausrüstung
>
Artikel
XSHEAR Tactical Holster / Halter, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-219233
Hersteller:
XSHEAR
Herst.-Nr.:
219233
EAN/GTIN:
860001810189
Suchbegriffe:
Holster
Halter
Speziell für die XShear® Heavy Duty Trauma-Schere entwickelter Holster/Halter mit Gürtelclip
MOLLE-kompatibel, verstellbarer Gürtelclip sichert das Holster an seinem Platz
Das Flex-Lock-Design hält die Schere sicher in ihrer Position
Klickt, wenn die Schere sicher an ihrem Platz gesichert ist
Das universelle Design ermöglicht das Einsetzen der Schere in beide Richtungen
Robuster spritzgegossener ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/blau
Inhalt:
1 Stück
Material:
Kunststoff
... >
Lager 156
>
Lifesaving products
>
Equipment / Ausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XSHEAR, Heavy Duty Trauma Shears, schwarz/orange, 19 cm
XSHEAR
219235
ab € 41,52*
Zubehör
XSHEAR, Heavy Duty Trauma Shears, schwarz/pink, 19 cm
XSHEAR
219232
ab € 41,67*
Zubehör
XSHEAR, Heavy Duty Trauma Shears, schwarz/rot, 19 cm
XSHEAR
219231
ab € 41,57*
Zubehör
XSHEAR, Heavy Duty Trauma Shears, silber/blau 19 cm
XSHEAR
219234
ab € 37,33*
Zubehör
XSHEAR, Heavy Duty Trauma Shears, silber/grün 19 cm
XSHEAR
221268
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen