Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator-Set ZOLL AED 3 Halbautomat mit CPR Uni-padz, Elektrode, Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220052
Hersteller:
     ZOLL Medical
Herst.-Nr.:
     220052
EAN/GTIN:
     4052677010413
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
zoll aed defibrillator
aed defibrillator
Defibrillator-Set ZOLL AED 3, Halbautomat, inkl. CPR Uni-padz, Elektrode und Lithium-Batterie ZOLL AED 3 Der intelligente AED mit Echtzeit-Feedback und RapidShock Analyse

Der völlig neu entwickelte ZOLL AED 3 baut auf der langjährigen Erfahrung des ZOLL AED Plus auf. Die bewährte Feedback-Funktion Real CPR Help® wurde beim ZOLL AED 3 weiterentwickelt. Neben den üblichen Sprachanweisungen „Fester drücken“ oder "Herzdruckmassage gut“ verfügt der AED 3 über ein großes Touchscreen-Farbdisplay mit lebensechten Einsatzbildern, Schritt-für-Schritt Anleitungen zur Reanimation, einen Restzeit-Countdown für jeden CPR-Zyklus und eine farbcodierte Balkenanzeige, die die Frequenz und Drucktiefe der durchgeführten Kompressionen anzeigt. Der ZOLL AED 3 bietet durch die RapidShock Analyse die branchenweit kürzeste Herzrhythmus-Analysezeit. So werden lebensbedrohliche Pausen minimiert und die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederbelebung verbessert. Der ZOLL AED 3 verfügt über einen integrierten Rettungsmodus für Kinder, der mithilfe der Kinderumschalttaste aktiviert wird. Die Elektrode des ZOLL AED 3 muss hierfür nicht gewechselt werden, sondern kann sowohl für die Behandlung von Erwachsenen als auch von Kindern verwendet werden. Die Batterie und die CPR Uni-padz® Elektrode des ZOLL AED 3 besitzen eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
1 Pack
Weitere Suchbegriffe: defibrillator halbautomatisch, AED, ZOLL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.994,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,87*
€ 2.630,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,57*
€ 2.599,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,49*
€ 2.491,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.038,79*
€ 2.426,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,15*
€ 2.373,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZOLL Medical
220055
ab € 149,98*
Zubehör
ZOLL Medical
220056
ab € 111,26*
Zubehör
ZOLL Medical
220220
ab € 70,77*
Zubehör
WERO
220082
ab € 173,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.