Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Replantat-Beutel - Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220450
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Replantatbeutel
pe-beutel

Doppelwandbeutel zur optimalen Aufbewahrung und sicherem Transport eines Amputats

  • Sicheres Doppelwandsystem
  • Innenbeutel dient der trockenen, keimfreien Aufnahme des Amputats
  • Außenbeutel dient der Aufnahme des Kühlmittels
  • Amputat kommt nicht mit Kühlflüssigkeit in Verbindung
  • Geschmeidige und durchstoßfeste Folie (wichtig bei Knochensplittern)
  • Steril
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
220505
ab € 19,02*
Zubehör
WERO
51003
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.