Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Marx Replantat Set mittel, mit Sofort-Kältekompressen in Klarsichttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220929
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220929
EAN/GTIN:
     4052677058057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amputation
Replantation
Die Klarsichttasche ist stabil, übersichtlich und mit einem Reißverschluss zur schnellen Entnahme ausgestattet. Durch den geringeren Platzbedarf kann das Set zukünftig ebenfalls in einem vorhandenen Behältnis untergebracht werden.

Anleitung

Versorgung des Verletzten
1. Wunde / Stumpf keimfrei abdecken, ggf. sterilen Kompressionsverband anlegen.
2. Extremität hoch lagern um weitere Blutung zu stoppen.
3. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage. Bei Schock: Beine hoch lagern.
4. Für die Wärmeerhaltung des Verletzten sorgen.

Versorgung des Amputats
1. Abgetrenntes Körperteil sicherstellen und in steriles Verbandtuch einwickeln. Nicht säubern, nicht desinfizieren!
2. Amputat in den Innenbeutel des Replantat-Beutels legen und diesen durch Zuziehen der beiden roten Fäden gut verschließen.
3. Dr. Marx Künstliches Eis in den Außenbeutel schütten und mit der gleichen Menge (möglichst kaltem) Wasser befüllen.
Durch Zuziehen der beiden grünen Fäden sicher verschließen.
ACHTUNG: Das Amputat darf nicht mit Wasser in Berührung kommen!
4. Verschlossenen Replantat-Beutel dem Rettungsdienst übergeben.

Maße: B 24 x T 14 x H 8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
220928
ab € 81,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.