Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerpulsoximeter PC-60 B STRONG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220931
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220931
EAN/GTIN:
     4052677058545
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
  • Extrem robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
  • Scharfes, glasklares LCD-Display - Anzeige: Pulsfrequenz (PR), Perfusionsindex (PI) und aktuelle Sauerstoffsättigung
  • Angenehmer Tragekomfort durch weiches Sensormaterial
  • Betrieb bis zu 30 Stunden mit 2x AAA-Batterien
  • Maße: ca. 60 × 30 × 29 mm (L × B × H)
  • Gewicht: ca. 60 g (inkl. Batterien)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
60 g
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fingerpulsoximeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.