Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Rucksack, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220950
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220950
EAN/GTIN:
     4052677059252
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Notfallrucksack leer
Rettungsrucksack leer
erste-hilfe-rucksack leer
Gerade für Schulen und Kindergärten ist der WERO Erste Hilfe Rucksack bestens geeignet. Hier wird viel Bewegungsfreiheit benötigt und eine zusätzliche Tragetasche kann bei Ausflügen oder Wandertagen hinderlich sein.
  • Rundum-Reißverschluss für 180° Öffnung
  • Schneller Zugriff dank übersichtlicher Netztaschen
  • Zusätzlicher Stauraum in Fronttasche möglich
  • Gepolsterte Schultergurte
  • Robustes Material
  • Ausstattung: leer
Eigenschaften
  • Mit Netzfächern und Fronttasche
  • Maße: 30 x 15 x 40 cm
  • Material: Nylon 600D rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Nylon 600D rot
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Erste Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209048
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.