Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer Verwaltung / Office inkl. DIN 13157 in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220972
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220972
EAN/GTIN:
     4052677012028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Speziell für die Gefährdungsbereiche in Büro-, Bank- und Versicherungsgebäuden sowie Verwaltungen und Ministerien

Basisausstattung aller Branchenkoffer:

  • WERO Füllung DIN 13157
  • Werolin® Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse(n)
  • Splitterpinzette
  • Werola® Augenverband
  • WERO Beatmungsmaske
  • Werofix® Schnellverband

Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten:

  • WERO Augenspülflasche P 7 à 200ml
  • WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 10 cm
  • COOL JEL Kühlendes Gel bei Verbrennungen
  • WERO MediCap Kopfschnellverband
  • WERO Fixohaft® Fixierbinde
  • Aktivin® DHH, Mittel zur Haut- und Händedesinfektion
  • Weronet® Netzverband
  • WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstuch

Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450

Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung
Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm
  • Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
  • Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
  • Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
5,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
221312
ab € 105,89*
Zubehör
WERO
207025
ab € 15,48*
Zubehör
WERO
207008
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.