| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-220977 Herst.-Nr.: 220977 EAN/GTIN: 4052677012073 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speziell für die Gefährdungsbereiche Teeküchen, Kantinen, Schulungsräumen sowie weiteren Aufenthaltsräumen. Basisausstattung aller Branchenkoffer: - WERO Füllung DIN 13157
- Werolin® Wundreinigungsspray
- Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse(n)
- Splitterpinzette
- Werola® Augenverband
- WERO Beatmungsmaske
- Werofix® Schnellverband
Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten: - COOL JEL Kühlendes Gel bei Verbrennungen
- Weroplast® SensiVlies XL Pflasterstrips Mix
- Aktivin® DHH, Mittel zur Haut- und Händedesinfektion
- Weroplast® MasterTex Perfect Mix
- Weroplast® MasterTex Fingerpflaster
- WERO Fixohaft® Fixierbinde
- Werosalin® Wund- und Hautreinigungstücher
Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450 Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm - Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
- Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
- Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange | Norm: | DIN 13157 | Gewicht: | 5,8 kg | Inhalt: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |