Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer Schwimmbad / Spa inkl. DIN 13157 in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220978
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220978
EAN/GTIN:
     4052677012080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Speziell ausgerichtet auf die Gefährdungsarten in Hallen- und Freibädern (gemäß Merkblatt 25.02 - Bundesverband öffentliche Bäder) sowie Wellness- und Spabereichen

Basisausstattung aller Branchenkoffer:

  • WERO Füllung DIN 13157
  • Werolin® Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse(n)
  • Splitterpinzette
  • Werola® Augenverband
  • WERO Beatmungsmaske
  • Werofix® Schnellverband

Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten:

  • WERO Wund- und Heilsalbe
  • WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10x10cm
  • COOL JEL Kühlendes Gel bei Verbrennungen
  • Weroplast® SensiVlies XL Pflasterstrips Mix
  • WERO Augenspülflasche P 5 à 500 ml
  • WERO Fixohaft® Fixierbinde
  • Weronet® Netzverband
  • WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband
  • Aktivin® DHH, Mittel zur Haut- und Händedesinfektion
  • WERO Druckverband
  • WERO MediCap Kopfschnellverband
  • Weroplast® AquaFlex Perfect Mix
  • Weroplast® KunterBunt Pflasterstrips Mix für Kinder
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • Zeckenzange
  • SAM®-SPLINT Universalschiene
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstücher

Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450

Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung
Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm
  • Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
  • Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
  • Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
6,4 kg
Inhalt:
1 Stück
Hersteller:
WERO GmbH & Co.KG, Idsteiner Str. 94, 65232 Taunusstein DEUTSCHLAND, Phone: +49 6128 9757-0, Website: https://www.wero.de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 351,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207025
€ 22,57*
Zubehör
WERO
207008
€ 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.