Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer Lebensmittelverarbeitung DIN 13157 in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220979
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220979
EAN/GTIN:
     4052677012097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Speziell ausgerichtet auf die Gefährdungsarten in Betrieben der Nahrungsmittelverarbeitung, wie Molkereien, größere Fleischereien, Großbäckereien, TK-Betriebe, Brauereien etc.

Basisausstattung aller Branchenkoffer:

  • WERO Füllung DIN 13157
  • Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche Kältekompresse(n)
  • Splitterpinzette
  • Augenverband
  • Beatmungsmaske
  • Schnellverband

Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten:

  • Werolin® Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompressen
  • Splitterpinzette
  • Werola® Augenverband
  • WERO Beatmungsmaske
  • Werofix® Schnellverband
  • WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 10 cm
  • WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 40 cm
  • Weroplast® SensiVlies XL Pflasterstrips Mix
  • Dr. Marx Replantatbeutel S, Gr.1 Hand
  • WERO Druckverband
  • WERO Augenspülflasche P 5 à 500ml
  • WERO Fixohaft® Fixierbinde
  • COOL JEL Kühlendes Gel bei Verbrennungen
  • Weroplast® AquaFlex Detect Fingerkuppenpflaster, detektierbar
  • Weroplast® AquaFlex Detect Fingerpflaster, detektierbar
  • Weroplast® AquaFlex Detect Perfect Mix, detektierbar
  • Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster, blau

Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450

Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung
Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm
  • Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
  • Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
  • Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
6,2 kg
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206537
ab € 59,85*
Zubehör
WERO
206534
ab € 98,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.