Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer Schule / KiTa inkl. DIN 13157 in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220981
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220981
EAN/GTIN:
     4052677012110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Speziell für Gefährdungsbereiche in Kindertagesstätten und Schulen

Basisausstattung aller Branchenkoffer:

  • WERO Füllung DIN 13157
  • Werolin® Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse(n)
  • Splitterpinzette
  • Werola® Augenverband
  • WERO Beatmungsmaske
  • Werofix® Schnellverband

Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten:

  • Weroplast® SensiVlies XL Pflasterstrips Mix
  • WERO MediCap Kopfschnellverband
  • WERO Fixohaft® Fixierbinde
  • Elastische Fixierbinde 4 cm x 4m
  • WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband
  • Weronet® Netzverband
  • Aktivin® DHH, Mittel zur Haut- und Händedesinfektion
  • Weroplast® AquaFlex Perfect Mix
  • Weroplast® KunterBunt Pflasterstrips Mix für Kinder
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • Zeckenzange
  • WERO CoolEffect Kühlgel
  • Mullkompressen Wero8, 5 x 5cm
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstücher

Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450

Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung
Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm
  • Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
  • Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
  • Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
6,2 kg
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207025
ab € 15,49*
Zubehör
WERO
207008
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.