| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-220982 Herst.-Nr.: 220982 EAN/GTIN: 4052677012127 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speziell für Hotels, Pensionen und Restaurantbetriebe zur Versorgung von Verletzungen bei Mitarbeitern und zur geeigneten Versorgung von Gästen. Basisausstattung aller Branchenkoffer: - WERO Füllung DIN 13157
- Werolin® Wundreinigungsspray
- Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse(n)
- Splitterpinzette
- Werola® Augenverband
- WERO Beatmungsmaske
- Werofix® Schnellverband
Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten: - WERO Wund- und Heilsalbe
- WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 10 cm
- WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 40 cm
- COOL JEL Kühlendes Gel bei Verbrennungen
- WERO Augenspülflasche P 5 à 500ml
- Weroplast® SensiVlies XL Pflasterstrips Mix
- WERO MediCap, Kopfschnellverband
- WERO Druckverband
- WERO Fixohaft® Fixierbinde
- Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
- Weroplast® AquaFlex Fingerkuppenpflaster
- Weroplast® AquaFlex Perfect Mix
- Weroplast® AquaFlex Detect Fingerpflaster, detektierbar
- Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450 Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm - Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
- Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
- Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange | Norm: | DIN 13157 | Gewicht: | 6,2 kg | Inhalt: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange wero, brandwunden set, wero verbrennungsset, Notfallkoffer, Branchenkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |