Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabsaugpumpe VBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-221111
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     221111
EAN/GTIN:
     4052677012332
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Handabsaugpumpe VBM, komplett mit Erwachsene-+Kinderbehälter, 3 Absaugkatheter

Komplett-Set, bestehend aus:

  • VBM Handabsaugpumpe, nicht autoklavierbar
  • 250 ml Einmal-Behälter mit Verschlussdeckel für Erwachsene
  • 50 ml Einmal-Behälter mit Verschlussdeckel für Kinder
  • Absaugkatheter groß (CH 36), mittel (CH 28), klein (CH 14)
  • Katheter-Adapter für trichterförmige Absaugkatheter
  • Absaugdeckel mit 15 mm I.D. Anschluss

Vakuum:

560 mm Hg

Maße:

180 x 50 x 170 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
170 g
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
221138
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.