Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rescue Essentials QuikLitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-221245
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     221245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungstuch
Tragetuch
  • Tragfähigkeit: 226 kg
  • 10 Handgriffe
  • Wasserfest
  • Latexfrei

Die Rescue Essentials QuikLitter™ ist ein Rettungs-/Tragetuch für schwierige Situationen (z. B. für unwegsames Gelände).

Produkteigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessung: L 187,96 cm x B 71,12 cm
  • Packmaß: L 30,48 cm x B 20,32 cm x H 3,18 cm
  • Gewicht: 380 g
  • Tragekraft: 226 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
221246
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.