Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combat Application Tourniquet (C-A-T) Generation 7, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-250302
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     250302
EAN/GTIN:
     860362002438
Suchbegriffe:
Tourniquet
Abbindesystem mit Ein-Hand-Windesystem, eingesetzt von US Army und der Bundeswehr. Durch das verstellbare Band ist das Tourniquet für alle Extremitäten geeignet.

Das Windesystem (Knebel) spannt ein frei bewegbares inneres Band, um den Zufluss arteriellen Blutes in die Extremität zu unterbinden.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Einfache Stegschnalle zur schnellen Anwendung
  • Knebel aus stabilem Kunststoff
  • Klemmhaken zur Fixierung in beide Richtungen
  • Sicherungsklett zur Fixierung des Knebels im Klemmhaken (zum Beschriften mit dem Abbindezeitpunkt geeignet)

Maße: B 6,3 cm x H 2,3 cm x L 96 cm
Packmaß: 15 cm x 6 cm x 4 cm
Gewicht: 85 g

Weitere Suchbegriffe: CAT, C-A-T, Combat Application Tourniquet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
500802
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.