Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 156-26147 Herst.-Nr.: 26147 EAN/GTIN: 4262382680034 |
| |
|
| | |
| Therapeutische Tiefenwärme - Wirksame Linderung von Muskelschmerzen, Gelenksteife, Rückenschmerzen, Zerrungen Verspannungen und Verstauchungen
- Optimale Verteilung der Wärme durch innovative Wärmekissen
- Flexible Anpassung an Körperkonturen
- Bis zu 12 Stunden therapeutische Tiefenwärme
- Hoher Tragekomfort
Produkteigenschaften Abmessungen: 1 cm x 30 cm x 10 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärme-Pflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,60* | € 4,38* | | | | Lager 156 | | | | | | pro Stück | € 5,70* | ab € 4,17* | € 6,72* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 60,76* | € 76,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 156 | | Versand: Lager 156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|