Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtract A-Float / Schwimmhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-268007
Hersteller:
     TSG
Herst.-Nr.:
     268007
EAN/GTIN:
     4052677061484
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Schwimmhilfen
schwimmhilfen

Das Xtract® A-Float Modul, ist eine Schwimmhilfe, mit der es möglich ist, einen Verwundeten durch ein Gewässer zu transportieren. Die Luftkisten am Kopf und an den Seiten verhindern das der Verwundete komplett im Wasser liegt. Verwendet sollte das Xtract® A-Float ausschließlich in Gewässern, in denen man stehen kann. Längerer Transport im Gewässer ist zu vermeiden.

Abmessung: 253 cm x 98 cm
Abmessung verpackt: 32cm x 14 cm x 12 cm
Gewicht: 1,33 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,50*
€ 672,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,68*
€ 588,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.