Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülflasche Modell A 8, 2 x 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280029
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280029
EAN/GTIN:
     4052677015319
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
WERO Augenspülflasche, Modell A 8, 2 x 1000 ml physiologische Kochsalzlösung 0,9%, steril, Maße: Ø 8 cm x 30,5 cm
Zur Spülung des Auges bei Verunreinigung durch Fremdkörper sowie reizende oder schwach ätzende Substanzen

Eigenschaften:

  • Physiologische Kochsalzlösung 0,9 %, steril (2 x 1.000 ml)
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15 154-4
  • schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf
  • ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges
  • kontinuierliche Spüldauer je 1.000 ml Flasche mehr als 3 Minuten
  • wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
  • Abmessungen: Ø 8 x 30,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
2000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.