Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülflasche Modell P5, 500 ml mit Wandhalterung aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280066
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280066
EAN/GTIN:
     4052677991170
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche P5 gepufferte Lösung, steril, mit Wandhalter und Befestigungsmaterial
Zur Sofort-Spülung des Auges bei chemischer Verunreinigung sowie Fremdpartikeln

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Physiologische Natriumhydrogenphosphatlösung, steril (500 ml)
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15 154-4 und EN 556-1
  • Zur Sofort-Spülung bei Fremdpartikeln und chemischer Verunreinigung
  • Spülung ohne Kraftaufwand möglich – kein Drücken nötig
  • Die gepufferte Lösung neutralisiert Säure- und Laugenspritzer und normalisiert den pH-Wert des Auges
  • Spüldauer ca. 1,5 Minuten
  • Wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
500 ml
Eigenschaft:
mit Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
290127
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.