Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülflasche Modell A5 500 ml mit Wandhalterung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280071
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280071
EAN/GTIN:
     7330909001796
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

Zum Ausspülen von Fremdpartikeln und Schadstoffen.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Physiologische Kochsalzlösung 0,9%, steril (500 ml)
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15 154-4 und EN 556-1
  • Zur Sofort-Spülung bei Fremdpartikeln und Schadstoffen
  • Spülung ohne Kraftaufwand möglich – kein Drücken nötig
  • Spüldauer ca. 1,5 Minuten
  • Wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar

Abmessung: H 24,5 x B 8,5 x T 9 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
DIN EN 15154-4 und EN 556-1
Inhalt:
500 ml
Eigenschaft:
mit Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
280068
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.