Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO BikeBag Erste Hilfe Tasche, gefüllt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280082
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280082
EAN/GTIN:
     4052677063341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
verbandtasche wero
erste-hilfe-tasche

Fahrrad Erste Hilfe Ausstattung - optimal für unterwegs

  • Mit WERO Füllung BikeBag
  • Besonders geeignet für Fahrradtouren
  • Staufächer zur besseren Übersichtlichkeit
  • Einfache Handhabung
  • Strapazierfähiges Material
  • Mit Tragegriff / Gürtelschlaufe
Eigenschaften:
  • Farbe: rot
  • Material: Nylon 600D
  • Maße: B 17 cm x T 13 cm x H 4 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Tasche, Tasche, Erste Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.