Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augentropfen BLUpan soft UD Augentropfen, 20 x 0,35 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-30020
Hersteller:
     Pharma Stulln
Herst.-Nr.:
     30020
EAN/GTIN:
     4052677058880
Suchbegriffe:
Augentropfen
augentropfen
  • Mit Natriumhyaluronat 0,15 % und 2 % Dexpanthenol
  • Bilden einen sterilen, konservierungsmittelfreien, viskoelastischen, klaren Schutzfilm für die Hornhaut
  • Schützen, befeuchten und machen die Augenoberfläche gleitfähig
  • Langanhaltende Besserung der Beschwerden bei trockenen Augen
  • Auch für Kontaktlinsenträger geeignet
  • 20 x 0,5 ml Eindosis-Behältnisse
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
20 x 0,5 ml
Weitere Suchbegriffe: Augenmittel, Nasenmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
280050
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.