Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM XT Extremity Tourniquet (TQ), blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-40061
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     40061
EAN/GTIN:
     822045000223
Suchbegriffe:
Tourniquet
sam tourniquet
SAM XT Extremity Tourniquet (TQ), blau
  • Ein-Hand-Abbindesystem
  • Schnelle Blutstillung bei lebensbedrohlichen Extremitäten-Blutungen
  • 3 einfache Schritte: Klicken - Drehen - Befestigen
  • TRUFORCE™-Verschlusstechnologie (automatische Vorspannung)
  • Aluminiumknebel
  • Sicherungsklett zur Fixierung – beschriftbar mit Abbindezeitpunkt
  • Packmaß: 18,4 cm x 6,3 cm x 3,8 cm
  • Gewicht: 108 g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
108 g
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
500802
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.