Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poc-KIT Multifunktionsrettungstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500750
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     500750
EAN/GTIN:
     5070000280707
Suchbegriffe:
Tragetuch
Rettungstuch
  • Wiederverwendbar
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • 6 Handgriffe
  • Kompakt und leicht
  • Auch einsetzbar als Behelfszelt, Sonnen- oder Sichtschutz sowie als Unterlage
Abmessung: 1,96 m x 1,05 m
Verpackung: 9 cm x 18 cm
Gewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.