Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWAT - T Tourniquet, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500779
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     500779
EAN/GTIN:
     857048006194
Suchbegriffe:
Tourniquet
tourniquet wero
SWAT - T Tourniquet, schwarz

Stretch, Wrap, And Tuck-Tourniquet (Ziehen, Wickeln und Stecken)

  • Einfache Anwendung
  • Einsetzbar bei Erwachsenen, Kindern und Tieren
  • Kostengünstiger als herkömmliche Tourniquets
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
    - Primär- und/oder Backup-Tourniquet
    - Druckverband
    - Fixierhilfe
  • Geringes Packmaß: 11,43 cm x 74,62 cm x 1,52 cm
  • Gewicht: 283,50 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
283,50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
500802
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.